Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 32 darabos 6

Cikkszám: 639062 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
535 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-34
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tartalom (db) 32
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-34 mm
    Hossz 510 mm
    Szélesség 294 mm
    Magasság 61 mm
    Profil 6-szög dugókulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 639062 6
    EAN / GTIN 4062406061395
    Gyártó száma 639062 6

    Leírás

    Kivitel:

    Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
    Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR habszivacs betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.

    Felhasználás:

    Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M5 − M22 menettel és belső Torx®-hoz M5 − M14 menettel.

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Tartalom:

    Dugókulcs fejek, 6-szög: 18 db 642229 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 méret
    Rátűzőkulcsok Torx®-hoz: 8 db 643629 sz. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60 méret
    Keresztmarkolat: 1 db 641329 sz. 295 méret
    Toldószárak: 3 db 641029 sz. 75; 125; 250 méret
    Kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret
    Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret
    Tárolás: ABS műanyag doboz

    Figyelem:

    A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2×3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2×6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz