Kiegészítő készlet autóműhely

Cikkszám: 63903167257
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63903167257
EAN / GTIN 4014586240794
Gyártó száma 63903167257
L-szám L00010 1064

Leírás

Leírás:

  • Autószerelő műhely tartozékkészlet
  • Tartalmazza: 2 db U alakú, rövid szárú vágókés (076-os nyomtatvány), 2 db U alakú, rövid szárú vágókés (1x 079-es és 1x 101-es nyomtatvány), 2 db L alakú, fogazott vágókés (207-es nyomtatvány), 1 db L alakú, fogazott vágókés (208-as nyomtatvány), 1 db U alakú vágókés, megerősített (157-es alak), 1 vágókés egyenes alakú, Z-alakú, állítható ütközőgörgővel (143-as alak), 1 kaparókés alakú, karcolásgátló bevonattal (129-es alak), 1 spatula, 1 HSS fűrészlap (Ø 80 mm)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz