Műanyag olajos kanna, 125 ml

Cikkszám: 6390280
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Olajozó kanna

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6390280
EAN / GTIN 4010886639023
Gyártó száma 6390280
L-szám L60160 4397
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

No. 298-00 / No. 298-01 Műanyag olajozó csúszó sárgaréz csővel és kupakkal
No. 298-02 Egyetlen olajozó műanyagból készült olajozó

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 47 mm
  • Teljes magasság [mm]: 47 mm
  • Teljes hossz [mm]: 245 mm
  • Liter: 0,125
  • Pint: 1/4
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz