Weldon 32 szár

Cikkszám: 63901072020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szár: Weldonschaft
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
Szár Weldonschaft
Fogásmélység 50 mm
Morse-kúp MK 4
Termék fajtája Magfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63901072020
EAN / GTIN 4014586425276
Gyártó száma 63901072020
L-szám L00010 3212

Leírás

Leírás:

  • Weldon 32 szár
  • Minden Weldon 32 magfúróhoz

Jellemző:

  • Vágási mélység 50 mm
  • kúp MK 4
  • fúrás Ø 50 - 100 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz