Drift QuickIN MAX meghajtó

Cikkszám: 63901038020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Magfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63901038020
EAN / GTIN 4014586298757
Gyártó száma 63901038020
L-szám L00010 1334

Leírás

Leírás:

  • QuickIN MAX kimenet
  • KBM 80 U / KBM 80 auto utólagos felszereléséhez. Beépített hűtő kenőanyag-ellátással. Minden FEIN QuickIN MAX magfúróhoz Ø 50 - 80 mm

Jellemző:

  • vágási mélység 50 mm
  • kúp MK 3
  • fúró-Ø 50 - 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz