Műanyag olajos kanna, 250 ml

Cikkszám: 6390010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Olajozó kanna

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6390010
EAN / GTIN 4010886639009
Gyártó száma 6390010
L-szám L60160 4396

Leírás

Leírás:

No. 298-00 / No. 298-01 Műanyag olajozó csúszó sárgaréz csővel és kupakkal
No. 298-02 Egyetlen olajozó műanyagból készült olajozó

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 60 mm
  • Teljes magasság [mm]: 60 mm
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Liter: 0,250
  • Pint: 1/2
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz