Nyitott végű, állítható 10″-os kulcs.

Cikkszám: 6381100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6381100
EAN / GTIN 4010886638118
Gyártó száma 6381100
L-szám L60160 1665

Leírás

Leírás:

ISO 6787 szerinti kialakítás
Szájhelyzet 15°
Svéd modell, görgő balmenettel
Egyállító skálával
Króm-vanádium acél
Krómozott, polírozott fejek
Krómozott, polírozott csap
Fogazócsap
Függesztőnyílással
Függesztőnyílással

Jellemző:

  • Kialakítás: Svéd modell, görgős, bal oldali fogaskerékkel
  • Teljes szélesség [mm]: 66 mm
  • Teljes magasság [mm]: 15 mm
  • Teljes hossz [inch]: 10
  • Teljes hossz [mm]: 252 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: krómozott, fejek polírozva, csapok polírozva
  • Skálabeosztás: 0-30
  • Befogási tartomány [inch]: 1.3/16
  • Rögzítési szélesség [mm]: 30 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Felfüggesztési furat: igen
  • Beállítási skála: igen
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz