Állítható kulcs 12″

Cikkszám: 6380800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6380800
EAN / GTIN 4010886638088
Gyártó száma 6380800
L-szám L60160 1305

Leírás

Leírás:

ISO 6787 szerinti kivitel
Szájhelyzet 15°
Svéd modell, görgő balmenettel
Egyállító skálával
Króm-vanádium acél
Foszfátozott, csiszolt fejek
Függesztőfurattal
Függesztőfurattal

Jellemző:

  • Kialakítás: Svéd modell, görgős, bal oldali fogaskerékkel
  • Teljes szélesség [mm]: 80 mm
  • Teljes magasság [mm]: 19 mm
  • Teljes hossz [inch]: 12
  • Teljes hossz [mm]: 302 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: foszfátozott, fejek csiszolva
  • Skálabeosztás: 0-36
  • Befogási tartomány [inch]: 1.7/16
  • Rögzítési szélesség [mm]: 36 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Felfüggesztési furat: igen
  • Beállítási skála: igen
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz