Csiszolókészlet

Cikkszám: 63806204210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63806204210
EAN / GTIN 4014586399201
Gyártó száma 63806204210
L-szám L00010 2839

Leírás

Leírás:

  • Csiszolókészlet
  • Az élek és sarkok, valamint közepes felületek gazdaságos csiszolásához. Az excentrikus vagy orbitális csiszolók alternatívája. Nincs visszarúgó hatás az élekre. Könnyű kezelhetőség, nagyon jó állományeltávolítás. Műanyag alátétlemez a munkadarabon keletkező sérülések és foltok elkerülése érdekében
  • Szállítási terjedelem: 1 nagyméretű, perforált háromszög alakú csiszolólap (élhossz 130 mm), 2 perforált csiszolólap (60, 80, 180 szemcse)

Jellemző:

  • élhosszúság 130 mm
  • SLP-csatlakozás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz