Állítható kulcs 6″

Cikkszám: 6380560
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6380560
EAN / GTIN 4010886638057
Gyártó száma 6380560
L-szám L60160 456

Leírás

Leírás:

ISO 6787 szerinti kivitel
Szájhelyzet 15°
Svéd modell, görgő balmenettel
Egyállító skálával
Króm-vanádium acél
Foszfátozott, csiszolt fejek
Függesztőfurattal
Függesztőfurattal

Jellemző:

  • Kialakítás: Svéd modell, görgős, bal oldali fogaskerékkel
  • Teljes szélesség [mm]: 45 mm
  • Teljes magasság [mm]: 12 mm
  • Teljes hossz [inch]: 6
  • Teljes hossz [mm]: 152 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Száj pozíció: 15 °
  • Felület: foszfátozott, fejek csiszolva
  • Skálabeosztás: 0-20
  • Befogási tartomány [inch]: 25/32
  • Rögzítési szélesség [mm]: 20 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Felfüggesztési furat: igen
  • Beállítási skála: igen
  • Ratchet funkció: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz