Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 29 darabos 6

Cikkszám: 637912 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 8-34
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 29
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 8-34 mm
Hossz 510 mm
Szélesség 294 mm
Magasság 61 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret Metrikus
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637912 6
EAN / GTIN 4062406061357
Gyártó száma 637912 6

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
Minden szerszámot egy strapabíró, speciális kialakítású PUR habszivacs betét rögzít biztonságosan és mindenkor hozzáférhetően.
6-szög dugókulcs fejekkel 642229 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M22 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 23 db 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm méret
Keresztmarkolat: 1 db 641329 sz. 295 méret
Toldószárak: 3 db 641029 sz. 75; 125; 250 méret
Kardáncsukló: 1 db 641629 sz. 1/2 méret
Kerepes hajtószár: 1 db 640025 sz. 1/2 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz

Figyelem:

A készlet ezen felül helyet nyújt 4 db 951251 sz. 2×3/1 méretű vagy 2 db 951251 sz. 2×6/1 méretű kisalkatrész tartónak (nem tartozék).