Dugókulcs készlet QuickRelease 1/2 col négyszög 22 darabos

Cikkszám: 637891
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-32

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 22
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-32 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 454 mm
Szélesség 253 mm
Magasság 64 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret Metrikus
QuickRelease-zel igen
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637891
EAN / GTIN 4018754260911
Gyártó száma 96031480

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
QuickRelease készlet törésálló ABS-műanyag dobozban, habbetéttel. A kerepes hajtószár, a toldószár, a kardáncsukló és a dugókulcs fej végig fixen egymáshoz kapcsolódó egységet alkotnak. Ez a biztos kötés gyorsan és egyszerűen, gombnyomásra oldható.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M22 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 16 db 642200 sz. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret
1 keresztmarkolat QR: 641350 sz.
3 toldószár QR: 641045 sz. 75; 130; 255 méret
1 kardáncsukló QR: 641650 sz.
1 kerepes hajtószár QR: 640440 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz