Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 22 darabos 6

Cikkszám: 637816 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-32

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 22
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-32 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 454 mm
Szélesség 253 mm
Magasság 64 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637816 6
EAN / GTIN 4018754260904
Gyártó száma 96031448

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
642200 sz. 6-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M22 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 16 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm méret
Keresztmarkolat: 1 db 641300
Toldószárak: 3 db 641000 sz. 75; 130; 255 méret
Kardáncsukló: 1 db 641600 sz.
Kerepes hajtószár: 1 db 640100 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz