Multinorm Általános D96

Cikkszám: 637815143389D96
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis gelb / marineblau
    Konfekcióméret DE 96
    Termék fajtája Overál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 637815143389D96
    EAN / GTIN 7330509501962
    Gyártó száma 637815143389D96

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

    Zsebek
    Háti zsebek fújtatóval és patenttal
    Húzóvonalas zseb késtartóval és tolltartóval
    Lábzseb fújtatóval, Telefonzseb és tolltartó zseb
    Térdvédő zseb, Külső térdvédő zseb
    Mellzseb patenttal, Mellzseb rejtett fém cipzárral
    Belső zseb tépőzárral
    Belső zseb patenttal, Nyílás pánttal az alatta lévő ruhadarab megragadására

    Fontos részletek
    Eltávolítható azonosító zseb a lángálló ruházathoz
    A derékban húzózsinórral állítható
    Háton fazonírozott zseb
    Magas gallér cipzárral
    Külső tanúsító címkék

    Funkcionalitás
    Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Stretch panel a háton

    Kivitel
    Rendezhető ujjvég tépőzárral

    Első zárás
    Robusztus rejtett kétirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

    Első megerősítés
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-megerősítés a térden

    Reflex
    Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva

    Mosás
    Industriális mosoda EN ISO 15797
    Megfelelő mosás

    Leírás:

    • A Multinorm overall maximális védelmet nyújt Önnek, amikor zord körülmények között dolgozik
    • A ruhadarab tartós anyagból készült, és kényelmes szabású, állítható húzózsinórral ellátott derékszíjjal rendelkezik, bordázott hátrész és tépőzárral állítható ujjvégek
    • Az overall extra térdmegerősítéssel és két különböző magasságú térdvédő zsebbel rendelkezik
    • Industriálisan mosható
    • Véd a folyékony vegyi anyagok ellen
    • Az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, 3. osztály
    • EN 1149-5, IEC 61482-2
    • EN ISO 11611 1. osztály A1, A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 13034 PB (6)

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz