Multinorm Általános C52

Cikkszám: 637815143389C52
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb / marineblau
Konfekcióméret DE 52
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637815143389C52
EAN / GTIN 7330509501863
Gyártó száma 637815143389C52
L-szám L00980 1092

Leírás

Kivitel:


Főanyag
75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval és patenttal
Húzóvonalas zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval, Telefonzseb és tolltartó zseb
Térdvédő zseb, Külső térdvédő zseb
Mellzseb patenttal, Mellzseb rejtett fém cipzárral
Belső zseb tépőzárral
Belső zseb patenttal, Nyílás pánttal az alatta lévő ruhadarab megragadására

Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb a lángálló ruházathoz
A derékban húzózsinórral állítható
Háton fazonírozott zseb
Magas gallér cipzárral
Külső tanúsító címkék

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Stretch panel a háton

Kivitel
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

Első megerősítés
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-megerősítés a térden

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva

Mosás
Industriális mosoda EN ISO 15797
Megfelelő mosás

Leírás:

  • A Multinorm overall maximális védelmet nyújt Önnek, amikor zord körülmények között dolgozik
  • A ruhadarab tartós anyagból készült, és kényelmes szabású, állítható húzózsinórral ellátott derékszíjjal rendelkezik, bordázott hátrész és tépőzárral állítható ujjvégek
  • Az overall extra térdmegerősítéssel és két különböző magasságú térdvédő zsebbel rendelkezik
  • Industriálisan mosható
  • Véd a folyékony vegyi anyagok ellen
  • Az EN ISO 20471 szabvány szerint tanúsított, 3. osztály
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 1. osztály A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz