Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 16 darabos, Típus: 12

Cikkszám: 637718 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
540 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-34

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 16
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-34 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 407 mm
Szélesség 227 mm
Magasság 62 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 637718 12
EAN / GTIN 4062406230814
Gyártó száma 637718 12
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.
12-szög dugókulcs fejekkel 642120 sz.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M22 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 13 db 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm méret
2 toldószár: 641020 sz. 130; 255 méret
1 kerepes hajtószár: 640190 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz