Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 15 darabos 12

Cikkszám: 637714 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-32

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 15
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-32 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 413 mm
Szélesség 226 mm
Magasság 64 mm
Profil 12-szög dugókulcs
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637714 12
EAN / GTIN 4018754260867
Gyártó száma 96031435

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.
642100 sz. 12-szög dugókulcs fejekkel.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M22 menettel.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, krómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fejek: 12 db 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm méret
2 toldószár: 641000 sz. 130; 255 méret
1 kerepes hajtószár: 640100 sz.
Tárolás: ABS műanyag doboz