{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 6 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szigetelés nélküli pengehossz | 16 mm | |
Hossz | 75 mm | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
gömbvégű fejjel | nem | |
tartógyűrűvel | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637689 6 | |
EAN / GTIN | 4067263112792 | |
Gyártó száma | 637689 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col teljesen szigetelt, Hatszög: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható
21,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
4,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
389 darabszám azonnal szállítható
13,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 18 mm | 17,5 mm | |
Profil | 6-szög csavarhúzó | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 75 mm | 100 mm | 107 mm |
Hatszög | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Szigetelés nélküli pengehossz | 16 mm | ||
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |