Irányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval teljesen szigetelt, Típus: 3/8

Cikkszám: 637681 3/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Szabvány DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Teljes hossz 200 mm
Felület Műanyag szigeteléssel
csuklós fejjel nem
billenthető fej nem
kalapács funkcióval nem
QuickRelease-zel nem
Racsnis fej, leoldható a markolatról nem
forgatható markolattal nem
fokozatmentesen kihúzható nem
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637681 3/8
EAN / GTIN 4067263120711
Gyártó száma 637681 3/8

Leírás

Kivitel:

Műanyag szigeteléssel 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Szabvány:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok (637681637689 sz.) kombinálhatóak egymással.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Irányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval teljesen szigetelt, Típus: 3/8

Irányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval teljesen szigetelt, Típus: 3/8

érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
75,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
404 darabszám azonnal szállítható
57,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Csatlakozó négyszög 3/8 coll 3/8 coll
Teljes hossz 200 mm 197 mm
Termék fajtája Racsni Racsni

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz