{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Szigetelés nélküli pengehossz | 9 mm | |
Hossz | 80 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | |
tartógyűrűvel | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637654 5 | |
EAN / GTIN | 4007555307055 | |
Gyártó száma | 307055 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col teljesen szigetelt, Hatszög: 5mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
28,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 055 darabszám azonnal szállítható
5,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 413 darabszám azonnal szállítható
7,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
352 darabszám azonnal szállítható
13,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható
21,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs | 6-szög csavarhúzó |
Hossz | 80 mm | 46 mm | 46 mm | 107 mm | 75 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |