{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Teljes hossz | 200 mm | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
csuklós fejjel | nem | |
billenthető fej | nem | |
kioldóval | igen | |
kalapács funkcióval | nem | |
Racsnis fej, leoldható a markolatról | nem | |
forgatható markolattal | nem | |
fokozatmentesen kihúzható | nem | |
Termék fajtája | Racsni |
Cikkszám | 637650 | |
EAN / GTIN | 4007555310499 | |
Gyártó száma | 310499 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kerepes hajtószár, 3/8 col reteszeléssel, irányváltós, teljesen szigetelt
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
93,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
39,68 €
32,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll |
Munkaszög | 0 fok | |
Teljes hossz | 200 mm | 106 mm |
Racsnis fej, leoldható a markolatról | nem | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
Termék fajtája | Racsni | Racsni |