{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 10 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
⌀ a meghajtott oldalon | 17,5 mm | |
Hossz | 100 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637609 10 | |
EAN / GTIN | 4062406062859 | |
Gyártó száma | 637609 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs 3/8 col hosszú, tartógolyóval, Hatszög: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
294 darabszám azonnal szállítható
14,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
553 darabszám azonnal szállítható
6,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
490 darabszám azonnal szállítható
8,77 €
2,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 058 darabszám azonnal szállítható
7,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
486 darabszám azonnal szállítható
8,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 17,5 mm | 19 mm | 20 mm | 19 mm | 18 mm |
Profil | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs | 6-szög csavarhúzó |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 100 mm | 46 mm | 100 mm | 46 mm | 100 mm |
Hatszög | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | ||||
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |