High Vis overall High Vis sárga/tengerészkék C52

Cikkszám: 637318043389C52
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
Festék high vis gelb / marineblau
Konfekcióméret DE 52
Termék fajtája Overál

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637318043389C52
EAN / GTIN 7330509254349
Gyártó száma 637318043389C52

Leírás

Kivitel:


Főanyag
85% poliészter, 15% pamut, szatén, 300g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval és patenttal
Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval és patenttal
Belső térdvédő zsebek
Mellzseb patenttal és tépőzárral
Belső telefonzseb
Belógó zsebek

Fontos részletek
Húzható ID-... zseb
Hátizsák a háton
Magas gallér cipzárral
Rendezhető elasztikus derékrész

Kivitel
Rendezhető lábszár alja tépőzárral
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú fém cipzár

Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797

Leírás:

  • Mellzsebek patentokkal és tépőzárral
  • Tárt oldalzsebek, az egyik D-gyűrűvel
  • Balléros lábszár- és hátsó zsebek, patentokkal
  • Kalapáttartó
  • Kulcsos zseb tolltartóval és késtartóval
  • Tépőzárral állítható ujjhosszúság
  • Telefonzseb a belső oldalon
  • Térdzseb a belső oldalon
  • 50 mm-es fényvisszaverő szalag
  • Identigazolványzseb
  • Az EN 471 Class 3, a jól látható ruházat európai szabványa szerint tanúsított

Szabvány:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban