High Vis overall High Vis sárga/tengerészkék C50

Cikkszám: 637318043389C50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis gelb / marineblau
    Konfekcióméret DE 50
    Termék fajtája Overál

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 637318043389C50
    EAN / GTIN 7330509254332
    Gyártó száma 637318043389C50

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    85% poliészter, 15% pamut, szatén, 300g/m²

    Zsebek
    Háti zsebek fújtatóval és patenttal
    Rajzózseb késtartóval és tolltartóval
    Lábzseb fújtatóval és patenttal
    Belső térdvédő zsebek
    Mellzseb patenttal és tépőzárral
    Belső telefonzseb
    Belógó zsebek

    Fontos részletek
    Húzható ID-... zseb
    Hátizsák a háton
    Magas gallér cipzárral
    Rendezhető elasztikus derékrész

    Kivitel
    Rendezhető lábszár alja tépőzárral
    Rendezhető ujjvég tépőzárral

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalagok a lábszár körül, Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon

    Első zárás
    Robusztus rejtett kétirányú fém cipzár

    Mosás
    Szakmai mosoda EN ISO 15797

    Leírás:

    • Mellzsebek patentokkal és tépőzárral
    • Tárt oldalzsebek, az egyik D-gyűrűvel
    • Balléros lábszár- és hátsó zsebek, patentokkal
    • Kalapáttartó
    • Kulcsos zseb tolltartóval és késtartóval
    • Tépőzárral állítható ujjhosszúság
    • Telefonzseb a belső oldalon
    • Térdzseb a belső oldalon
    • 50 mm-es fényvisszaverő szalag
    • Identigazolványzseb
    • Az EN 471 Class 3, a jól látható ruházat európai szabványa szerint tanúsított

    Szabvány:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 3

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz