Olajszűrő leszedő, 3/8 col

Cikkszám: 637315
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
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Karmok hossza 50 mm
Teljes magasság 65 mm
Befogási tartomány 68 mm - 120 mm
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 637315
Másolás
EAN / GTIN 4018754046621
Másolás
Gyártó száma 74620002
Másolás
Gyártó STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Felhasználás:

Személygépjárművek olajszűrőinek meglazításához.

Szabvány:

DIN 3120

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz