Dugókulcs fej gyújtógyertyákhoz 3/8 col 18 mm

Cikkszám: 637310 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 18 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Profil oldali ⌀ 24,2 mm
Hossz 65 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz Gumi tartó
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637310 18
EAN / GTIN 4018754003228
Gyártó száma 02130018

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások a csavarfejeket és anyákat kímélő AS-Drive profillal. Feszültség és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal pontos méretek. Korongkefézett felület.
6-szög dugókulcs fejek.

Alapanyag:

HPQ® nagy teljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban