Polírozó szivacs

Cikkszám: 63723025012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolószivacs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63723025012
EAN / GTIN 4014586233932
Gyártó száma 63723025012
L-szám L00010 1550

Leírás

Leírás:

  • Polírozószivacs
  • Festett felületek polírozásához. Különböző keménységi fokozatok: lágy az új festékhez, közepes az enyhe időjárás és a viasz felviteléhez, kemény az erősen időjárás viszontagságainak kitett festékhez. Tépőzáras rögzítés, magassága 40 mm

Jellemző:

  • Ø 160 mm
  • kivitel kemény

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz