Polírozó szivacs

Cikkszám: 63723018018
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csiszolószivacs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 63723018018
    EAN / GTIN 4014586232836
    Gyártó száma 63723018018
    L-szám L00010 346

    Leírás

    Leírás:

    • Polírozószivacs
    • Festett felületek polírozásához. Különböző keménységi fokozatok: lágy az új festékhez, közepes az enyhe időjárás és a viasz felviteléhez, kemény az erősen időjárás viszontagságainak kitett festékhez. Tépőzáras rögzítés, magassága 40 mm

    Jellemző:

    • Ø 150 mm
    • közepes kivitel

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz