{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 18 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 24,5 mm | |
Hossz | 27 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
AS-Drive profillal | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637220 18 | |
EAN / GTIN | 4045197163240 | |
Gyártó száma | 637220 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej 3/8 col 18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 162 darabszám azonnal szállítható
5,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
617 darabszám azonnal szállítható
6,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 24,5 | 24,5 |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 | 3/8 |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 |
Kulcsnyílás | 18 | 18 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |