Csiszolólapok, perforált

Cikkszám: 63717295020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63717295020
EAN / GTIN 4014586399171
Gyártó száma 63717295020
L-szám L00010 3285

Leírás

Leírás:

  • Perforált csiszolólapok
  • Alkalmas a 130 mm élhosszúságú nagy háromszög alakú csiszolólaphoz
  • A korund csiszolószemcsék és a teljes műgyanta kötés garantálja a nagy anyagleválasztást, az alacsony eltömődést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra szinte minden anyagon. Perforált, perforált csiszolólappal és porelszívóval való használatra, tépőzáras rögzítéssel

Jellemző:

  • 120-as szemcse
  • élhossz 130 mm
  • PU 16 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz