Csiszoló lapok, szuper puha

Cikkszám: 63717126015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszolólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63717126015
EAN / GTIN 4014586183275
Gyártó száma 63717126015
L-szám L00010 214

Leírás

Leírás:

  • Csiszolólapok, szuperlágy
  • Speciális csiszolólapok alumínium felnik megmunkálásához, porszemcsék, festékfoltok, festékfoltok, fára, műanyagra, fémre stb. történő felkenéshez. Csak a 6 38 06 06 141 02 6. csiszolólemezzel együtt használható. Nem perforált, tépőzáras rögzítés

Jellemző:

  • Szemcse 240
  • élhossz 80 mm
  • VE 50 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz