Csiszolólapok, perforált

Cikkszám: 63717115013
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63717115013
EAN / GTIN 4014586183053
Gyártó száma 63717115013
L-szám L00010 696

Leírás

Leírás:

  • Perforált csiszolólemezek
  • a korund csiszolószemcsék és a teljes műgyanta kötés garantálják a nagyfokú anyageltávolítást, az alacsony eltömődést és a hosszú élettartamot. Univerzális használatra szinte minden anyagon. Perforált, perforált csiszolólappal és porelszívóval való használatra, tépőzáras rögzítéssel

Jellemző:

  • Szemcse 220
  • élhossz 80 mm
  • VE 50 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz