Csiszolólemez készlet

Cikkszám: 63717082033
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csiszolólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 63717082033
EAN / GTIN 4014586207667
Gyártó száma 63717082033
L-szám L00010 12

Leírás

Leírás:

  • Csiszolólap-készlet
  • 50 db különböző szemcseméretű csiszolólap univerzális használatra a durvától a finom csiszolásig szinte minden anyagon. A korund csiszolószemcsék és a teljes szintetikus gyanta kötés garantálja a nagyfokú anyageltávolítást, az alacsony eltömődést és a hosszú élettartamot. Tartalom: 10 csiszolólap, mindegyik szemcse 60, 80, 120, 180, 240, perforálatlan, tépőzáras rögzítéssel. Árelőny az egyéni vásárláshoz képest

Jellemző:

  • Élhossz 80 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz