Hajlított hatszögkulcs XL, golyós hatszögletű dugókulcs 4 mm

Cikkszám: 6370330
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6370330
EAN / GTIN 4010886637036
Gyártó száma 6370330
L-szám L60160 4596

Leírás

Leírás:

Króm-vanádium acél 59CrV4, krómozott

Jellemző:

  • Penge alakja: Hatszögletű
  • Teljes hossz [mm]: 144 mm
  • Penge hossza: 144 mm
  • Pengehossz 2: 29 mm
  • Anyag: 59CrV4
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 4,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: igen
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz