Csavarkulcs állítható 18″

Cikkszám: 6368510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6368510
    EAN / GTIN 4010886636855
    Gyártó száma 6368510
    L-szám L60160 460

    Leírás

    Leírás:

    Robusztus ipari kivitel
    Méret 6″ - 18″ = ISO 6787, pofapofa pozíció 15°
    Méret 24″ = ISO 6787, pofapofa pozíció 22,5°
    Svéd modell, görgő bal oldali menettel
    Vanádium acél 31CrV3
    Foszfátozott, fejek csiszolva
    Függesztőfurattal
    Függesztőfurattal

    Jellemző:

    • Kialakítás: Svéd modell, görgős, bal oldali fogaskerékkel
    • Teljes szélesség [mm]: 125 mm
    • Teljes magasság [mm]: 25 mm
    • Teljes hossz [inch]: 18
    • Teljes hossz [mm]: 455 mm
    • Anyag: 31CrV3
    • Száj pozíció: 15 °
    • Felület: foszfátozott, fejek csiszolva
    • Befogási tartomány [inch]: 2.1/16
    • Rögzítési szélesség [mm]: 53 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Felfüggesztési furat: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz