Leírás:
Robusztus ipari kivitel
Méret 6″ - 18″ = ISO 6787, pofapofa pozíció 15°
Méret 24″ = ISO 6787, pofapofa pozíció 22,5°
Svéd modell, görgő bal oldali menettel
Vanádium acél 31CrV3
Foszfátozott, fejek csiszolva
Függesztőfurattal
Függesztőfurattal
Jellemző:
- Kialakítás: Svéd modell, görgős, bal oldali fogaskerékkel
- Teljes szélesség [mm]: 105 mm
- Teljes magasság [mm]: 23 mm
- Teljes hossz [inch]: 15
- Teljes hossz [mm]: 375 mm
- Anyag: 31CrV3
- Száj pozíció: 15 °
- Felület: foszfátozott, fejek csiszolva
- Befogási tartomány [inch]: 1.11/16
- Rögzítési szélesség [mm]: 43 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- Felfüggesztési furat: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs