Kardánhosszabbító 1/2″ 250 mm

Cikkszám: 6366570
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6366570
EAN / GTIN 4010886803899
Gyártó száma 6366570
L-szám L60160 3012

Leírás

Leírás:

Gömbfejjel
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású foglalatokhoz, gömbzárral
A hosszabbító 18°-ig elfordítható
Max. 230 N-m terhelhetőség
Vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Teljes hossz [mm]: 250 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: matt krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz