Futuro Plus S2M 13 mm-es, 1/2″-os Gyorsbefogó fúrótokmány

Cikkszám: 636620000
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 636620000
EAN / GTIN 4007430445728
Gyártó száma 636620000
L-szám L01750 711

Leírás

Leírás:

  • Speciális fejlesztés ütvefúrókhoz
  • Stabil kialakítás fémhüvellyel. 636619000-es változat keményfém pofákkal
  • 2 hüvely radiális reteszeléssel a szerszámok szoros illeszkedéséhez
  • Kulcs nélküli a gyors szerszámcseréhez
  • Az ütvefúrással szemben ellenálló kialakítás
  • Átfúrás R+L gépekhez reteszelő csavarral
  • Szárócsavarral átfúrva
  • Kulcsos lapos kulccsal az összeszereléshez és szétszereléshez.

Jellemző:

  • Külső Ř 42,9 mm
  • Súly: 0,3 kg
  • Belső menet: 1/2″ - 20 UNF
  • Hosszúság (zárt): 72,4 mm
  • szárnyfesztávolság: 1,5 - 13 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz