Gyorsbefogó fúrótokmány. Futuro Plus S1 13 mm, 1/2″

Cikkszám: 636617000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 636617000
EAN / GTIN 4007430445827
Gyártó száma 636617000

Leírás

Leírás:

  • Speciális fejlesztés könnyű ütvefúrókhoz orsómegállítóval
  • Műanyag hüvely
  • 1 hüvely (rögzítőgyűrű nélkül)
  • Kulcs nélküli a gyors szerszámcseréhez
  • Sztrájkbiztos kialakítás
  • Átfúrás R+L gépekhez reteszelőcsavarral
  • Szárócsavarral az összeszereléshez és szétszereléshez lapos kulccsal

Jellemző:

  • Külső Ř 42,7 mm
  • Súly: 0,2 kg
  • Belső menet: 1/2″ - 20 UNF
  • Hosszúság (zárt): 72,4 mm
  • szárnyfesztávolság: 1,5 - 13 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz