Kulcs nélküli fúrótokmány Futuro Plus H1, R+L, 1,5-13 mm, 1/2″ UNF

Cikkszám: 636609000
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 636609000
EAN / GTIN 4007430329912
Gyártó száma 636609000
L-szám L01750 952

Leírás

Leírás:

  • Speciális fejlesztés orsómegállítóval rendelkező fúrógépekhez
  • Műanyag hüvely
  • 1 hüvely rögzítőgyűrű nélkül
  • Kulcs nélküli a gyors szerszámcseréhez
  • Nem ütésálló
  • Rögzítőcsavarral fúrva R+L gépekhez
  • Szárócsavaros lapos kulccsal az összeszereléshez és szétszereléshez

Jellemző:

  • Külső Ř 42,7 mm
  • Súly: 0,2 kg
  • Belső menet: 1/2″ - 20 UNF
  • Hosszúság (zárt): 61 mm
  • szárnyfesztávolság: 1,5 - 13 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz