Csavarhúzó, T60-as hatszögletű csavarhúzó

Cikkszám: 6365170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Schraubendreher

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6365170
    EAN / GTIN 4010886636510
    Gyártó száma 6365170

    Leírás

    Leírás:

    Króm-vanádium acél 50CrV4, polírozva

    Jellemző:

    • Kimeneti méret TX (belül): T60
    • Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 13,25 mm
    • Csavarok méretéhez: M14
    • Penge hossza: 120 mm
    • Lapát hossza rövid [mm]: 38
    • Anyag: Króm-vanádium acél 50CrV4, polírozva
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • gördülésgátló [mm]: nincs
    • antimágneses: nincs
    • Kialakítás alacsony szikra: nincs
    • Kapható fogantyú: nincs
    • Forgatható sapka: nincs
    • Gömbfej: nincs
    • Ütközősapka: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz