Gyorsbefogó fúrótokmány Futuro 16 mm, B 16

Cikkszám: 636362000
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 636362000
EAN / GTIN 4007430429940
Gyártó száma 636362000

Leírás

Leírás:

  • Betétes szerszámok kulcs nélküli rögzítése kézi és helyhez kötött fúrógépeken
  • Amint a vágóélre ható vágási nyomás növekszik, a fúrótokmány automatikusan megszorul
  • A fúrótokmány még a legkeményebb használat után is könnyen nyitható kézzel
  • Nagy igénybevételre
  • Kizárólag az óramutató járásával megegyező irányban forgó gépekhez
  • Nem ütvefúrásbiztos

Jellemző:

  • Külső Ř 50 mm
  • Súly: 1 kg
  • Belső menet: B16
  • Hosszúság (zárt): 113 mm
  • szárnyfesztávolság: 3 - 16 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz