Gyújtógyertya kulcs mágnessel 16 mm 1/2″

Cikkszám: 6363470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6363470
EAN / GTIN 4010886636343
Gyártó száma 6363470
L-szám L60160 3859

Leírás

Leírás:

2 mágnessel
Nehéz helyeken történő használatra 3/8″ vagy. 1/2″-os négyszöghajtás vagy 8 mm átmérőjű forgótüske
A hatszögletű felület belsejében lévő erős mini mágnesek megbízhatóan tartják a gyújtógyertyát közvetlenül a hatszögön
A szabad befogadókamra bőséges helyet hagy a gyújtógyertya számára, és megkönnyíti a felszerelést
A gyújtógyertya kerámia magja érintetlen marad
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Porított fejek
Porított fejek

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • átmérő 1 [mm]: 21,5
  • Teljes hossz [mm]: 64 mm
  • Fejmélység 1 [mm]: 7
  • Fejmélység 2 [mm]: 30,5
  • Anyag: Vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 16,0
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz