Gyorsbefogó fúrótokmány Futuro 10 mm, 1/2″

Cikkszám: 636322000
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 636322000
Másolás
EAN / GTIN 4007430429216
Másolás
Gyártó száma 636322000
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Betétes szerszámok kulcs nélküli rögzítése kézi és helyhez kötött fúrógépeken
  • Amint a vágóélre ható vágási nyomás növekszik, a fúrótokmány automatikusan megszorul
  • A fúrótokmány még a legkeményebb használat után is könnyen nyitható kézzel
  • Nagy igénybevételre
  • Kizárólag az óramutató járásával megegyező irányban forgó gépekhez
  • Nem ütvefúrásbiztos

Jellemző:

  • Külső Ř 37,5 mm
  • Súly: 0,35 kg
  • Belső menet: 1/2″ - 20 UNF
  • Hosszúság (zárt): 77 mm
  • szárnyfesztávolság: 1 - 10 mm

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz