9 db TORX T7-T40 csavarhúzó készlet TORX T7-T40

Cikkszám: 6360960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6360960
EAN / GTIN 4010886636091
Gyártó száma 6360960
L-szám L60160 3900

Leírás

Leírás:

A legnépszerűbb méretek készletben
Kék PVC tasakban
Króm-vanádium acél 50CrV4, polírozva

Jellemző:

  • Kialakítás: PVC zsák
  • Anyag: Króm-vanádium acél 50CrV4, polírozva
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • Kapható fogantyú: nincs
  • Forgatható sapka: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz