Csapszeg

Cikkszám: 6360530
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 6360530
EAN / GTIN 4010886636053
Gyártó száma 6360530

Leírás

Leírás:

Gumi tartóelemmel és eltolt furatokkal
Kovácsolt és edzett, krómozott
Szögcsap 49 D Ø 8 mm
Szegély nélküli precíziós acélcső DIN 2391-ST 55 szerint, krómozott
Szegély nélküli precíziós acélcső DIN 2391-ST 55 szerint, krómozott

Jellemző:

  • Kialakítás: Gumi tartóelemmel és eltolt lyukakkal
  • átmérő 1 [mm]: 8
  • Teljes hossz [mm]: 175 mm
  • Anyag: DT55
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz