Toldószár, 3/8 col extra hosszú 508 mm

Cikkszám: 635500 508
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 508 mm
    Csatlakozó négyszög 3/8 coll
    Termék fajtája Extensionrod

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 635500 508
    EAN / GTIN 4000896042333
    Gyártó száma 8821-20

    Leírás

    Szabvány:

    Külső négyszögek DIN 3120-A 10 szerint, rugós golyóval; belső négyszög DIN 3120-C 10 szerint, horonnyal.
    DIN 3123-B 10

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, krómozott.

    Alkalmazható:

    Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz