Kétlyukú anyacsavarozó, állítható, 6 mm-es

Cikkszám: 6354720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Anyacsavar kihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6354720
EAN / GTIN 4010886635476
Gyártó száma 6354720
L-szám L60160 2662

Leírás

Leírás:

A DIN 3116-hoz hasonló kialakítás
Vanádium acél 31CrV3, mangán-foszfátozott
Speciális méretek kérésre

Jellemző:

  • Furat Ø [mm]: 6 mm
  • Teljes hossz [inch]: 9″
  • Teljes hossz [mm]: 230 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: mangán-foszfátozott
  • Csapszeg szélessége/Ø: 5,8 mm
  • Tüske magassága: 7,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz