5 db 20/30 literes vlies szűrőzsák

Cikkszám: 635424000
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
    Termék fajtája Porzsák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 635424000
    EAN / GTIN 4061792237353
    Gyártó száma 635424000
    L-szám L01750 1685

    Leírás

    Leírás:

    • A vlieszsákok jobb és könnyebb kibontása a papír szűrőzsákokhoz képest
    • Jól alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, ahol kis mennyiségű finom por keletkezik (pl. festék- és lakkbevonatok fel- és lecsiszolása vagy rövid, kis átmérőjű fúrási munkák)
    • Ideális faipari gépek, például marógépek, gyalugépek, kis véletlenszerű orbitális csiszolók és csiszolók stb. használatakor
    • Növeli a mechanikai szilárdságot.

    Jellemző:

    • Bruttótömeg: 0,980 kg
    • Megfelelő a következőkhöz: AS 20 L PC / AS 20 M PC / ASA 25 L PC / ASA 30 L PC / ASA 30 M PC

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz