3 szívócső Ø 35 mm, műanyag

Cikkszám: 635413000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hosszabbító cső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 635413000
EAN / GTIN 4061792237278
Gyártó száma 635413000
L-szám L01760 194

Leírás

Leírás:

  • Műanyag szívócső Ø 35 mm, hossz csövenként 33 cm
  • Szériafelszereltség az AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC, ASA 30 L PC modelleken

Jellemző:

  • Átmérő: 35 mm
  • Anyag: Műanyag
  • értékesítési egység: 3

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz